text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 335 Sleuf schroevendraaier, Electriciën Kling, 1.2 x 6 x 100 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 6T445054
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 205
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 6
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 335

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met kling voor elektriciens. Meercomponenten Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 6T445054
EAN 4013288108005
UBB 500643193666
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05008061001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.