text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 334 Sleuf schroevendraaier, Garage Kling, 1.6 x 10 x 200 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 312
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 164
HS- en goederencode
Model 334
Type Slotted Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer 81886.100.200
EAN 4013288003102
UBB 425124012765
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110104001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.