text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 0.8 x 4 x 90 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met zeskantkling. Meervoudige Kraftform Plus handgreep. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Lasertip-punt: Microscopisch fijn opgeruwd oppervlak dat zich in de schroefkop vastbijt. Daardoor minder wegglijden, minder aandrukkracht vereist. Met sleutelhulp om hogere draaimomenten over te kunnen brengen. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 6P054130
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 171
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 4
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaier met zeskantkling. Meervoudige Kraftform Plus handgreep. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Lasertip-punt: Microscopisch fijn opgeruwd oppervlak dat zich in de schroefkop vastbijt. Daardoor minder wegglijden, minder aandrukkracht vereist. Met sleutelhulp om hogere draaimomenten over te kunnen brengen. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P054130
EAN 4013288108043
UBB 500643191686
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05007671001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.