text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Draaimoment-indicator, 2 mm x 1,4 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Hex-Plus profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Artikelnummer 6A348465
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 1.4 - 1.4
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 300

Beschreibung

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Hex-Plus profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Artikelnummern

Artikelnummer 6A348465
EAN 4013288096425
UBB 500643584484
UNSPSC 27112814
Hersteller Artikel Nr 05027910001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.