text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 300 Hex Draaimoment-indicator, Pistoolgreep, 4 mm x 5,0 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummer 2Q484663
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5 - 5
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5 - 5
Traploos regelbaar Ja
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 173
HS- en goederencode
Model 300

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q484663
EAN 4013288099150
UBB 500643585051
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05027913001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.