text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 300 Hex Draaimoment-indicator, 3 mm x 3,0 Nm


Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Hex-Plus profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Artikelnummer 6R982189
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 3 - 3
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 125.12
HS- en goederencode
Model 300

Omschrijving

Wera draaimomentschroevendraaier met vast draaimoment voor binnenzeskant-schroeven. Beveiligd tegen manipulatie. Slanke zeskant-kling. Onbegrensd losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meerdelige Kraftform Plus handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht. Met Hex-Plus profiel, ter voorkoming van uitdraaien van schroefkoppen. De Black Point punt biedt extra bescherming tegen corrosie en hoge pasnauwkeurigheid.

Artikelnummers

Artikelnummer 6R982189
EAN 4013288096449
UBB 500643584898
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 05027912001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.