text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2090/17 Slagschroevendraaier-set, 17-delig


Voor het los- en vastdraaien van schroeven zonder machine, alleen met slagkracht. De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste 'dubbele curve'-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Het robuuste stoffen etui biedt een uiterst compacte opbergmogelijkheid voor dit hoogwaardige gereedschap.

Artikelnummer 9Y451517
Verpakking Zak
Gewicht 1034
Totale lengte (mm) 195
Aandraaimoment (Nm) 90 - 90
W+S-monteurset Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Zak
Gewicht 1034
Totale lengte (mm) 195
Aandraaimoment (Nm) 90 - 90
W+S-monteurset Nee
E-monteurset Nee
Aantal geleideboren 0
Aantal vorksleutels 0
Aantal houtboren 0
Aantal HSS-spiraalboren 0
Aantal kabelsnijders 0
Aantal coax-gereedschappen 0
Aantal kruisschroevendraaiers PH 0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ 0
Aantal gatenzagen 0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel 0
Aantal randverzinkers 0
Aantal ringsleutels 0
Aantal sleufschroevendraaiers 0
Aantal dopinzetstukken 0
Aantal dopsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Aantal steenboren 0
Aantal trappenboren 0
Aantal Torx-schroevendraaiers 0
Totaal aantal gereedschappen 17
Aantal vijlen 0
Aantal meetgereedschappen 0
Aantal tangen 0
Aantal ringsteeksleutels 0
Aantal binnenzeskantsleutels 0
Aantal schroefsleutels 0
Aantal bitinzetstukken 14
Aantal testgereedschappen 0
Aantal ratels 0
Aantal wringstaven 0
Aantal beitels en drevels 0
Aantal hamers 0
Aantal multifunctionele gereedschappen 0
Aantal zagen 0
Uitvoering schroevendraaier Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 2090/17

Omschrijving

Voor het los- en vastdraaien van schroeven zonder machine, alleen met slagkracht. De Wera slagschroevendraaiers werken zeer effectief dankzij zijn robuuste 'dubbele curve'-constructie. Slagkracht worden in een draaibeweging omgezet. Bespaart het gebruik van persluchtapparatuur. Het robuuste stoffen etui biedt een uiterst compacte opbergmogelijkheid voor dit hoogwaardige gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y451517
EAN 4013288179777
UBB 500643585887
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05072017001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.