text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 4.5 x 60 mm


Artikelnummer 8F987906
Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 4.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8F987906
EAN 4013288032362
UBB 500643261638
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118122001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.