text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 3.5 x 60 mm


Premium Wera Micro inzetsleutel voor precisiemechanische koppelingen. Door de hand op de draaiende dop te ondersteunen, en door de snel roterende zone onder de draaikap, is razendsnel draaien mogelijk. Tijdrovende handwisselen wordt geëlimineerd. De vermogenszone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge aan- en losmaakmomenten. Precisiezone voor correcte rotatiehoeken tijdens het afstellen. Neem het gemakkelijk met gereedschapszoeker met grootte-stampen en kleurcodering op profiel voor snelle en gemakkelijke identificatie van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 2F405694
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode
Model 2069

Omschrijving

Premium Wera Micro inzetsleutel voor precisiemechanische koppelingen. Door de hand op de draaiende dop te ondersteunen, en door de snel roterende zone onder de draaikap, is razendsnel draaien mogelijk. Tijdrovende handwisselen wordt geëlimineerd. De vermogenszone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge aan- en losmaakmomenten. Precisiezone voor correcte rotatiehoeken tijdens het afstellen. Neem het gemakkelijk met gereedschapszoeker met grootte-stampen en kleurcodering op profiel voor snelle en gemakkelijke identificatie van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F405694
EAN 4013288032348
UBB 500643261224
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118118001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.