text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 2069 Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 1/8" x 60 mm


Hoogwaardige Wera Micro steeksleutel voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 1R367280
Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.17
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.17
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 2069

Omschrijving

Hoogwaardige Wera Micro steeksleutel voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R367280
EAN 4013288032416
UBB 500643262883
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118132001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.