text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Kraftform Micro TORX® HF Schroevendraaier met Vasthoudfunctie, TX 10 x 60 mm


Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 3J717541
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 157
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
VDE getest Nee

Omschrijving

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Met handige vasthoudfunctie: Doordat aandrijfprofiel en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 3J717541
EAN 4013288108685
UBB 500643259830
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118186001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.