text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 2067 Kraftform Micro IPR TORX PLUS® Schroevendraaier, 1 IPR x 40 mm


Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 0G933670
Gewicht 10
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 1
Klinglengte (mm) 44
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 10
Totale lengte (mm) 140
Grootte (TX) 1
Klinglengte (mm) 44
Greepuitvoering Overig
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 2073
Type Torx Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G933670
EAN 4013288178749
UBB 500643264038
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030160001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.