text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 1.5 x 60 mm


Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Numéro d'article 9V035103
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Emballé par 1

Spécifications

Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Materiaal greep Overig
Klingdiameter (mm) 3
Met kogelkop Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

La description

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V035103
EAN 4013288032102
UBB 500643253221
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05118066001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.