text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Kraftform Micro Binnenzeskant-Schroevendraaier, 1.3 x 40 mm


Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 6P119714
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 137
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.3
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Materiaal greep Overig
Klingdiameter (mm) 3
Met kogelkop Nee
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 2054 MICRO
Type Hexagon Screwdriver

Omschrijving

Hoogwaardige Wera Micro schroevendraaier voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden. Door het steunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel in- en uitschroeven mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overbrenging van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt optimale grip en extra bescherming tegen corrosie. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 6P119714
EAN 4013288032096
UBB 500643253064
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05118064001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.