text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 167 i VDE geïsoleerde TORX® Schroevendraaier, TX 7 x 80 mm


Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 9W251681
Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Totale lengte (mm) 161
Grootte (TX) 7
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 80
Met boring Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 167 I

Omschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 9W251681
EAN 4013288108890
UBB 500643279481
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006183001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.