text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 165 i PZ/S VDE geïsoleerde Schroevendraaier voor PlusMinus-Schroeven, # 1 x 80 mm


Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, groepenkasten, schakelaars en relais. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer 2J075184
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening PlusMinus
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 178
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja

Omschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Combi-profiel sleuf/Pozidriv*, in het bijzonder geschikt voor klemmenblokken, groepenkasten, schakelaars en relais. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 2J075184
EAN 4013288102638
UBB 500643277402
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006190001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.