text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 162 i PH VDE geïsoleerde Phillips Schroevendraaier, PH 1 x 80 mm


Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Rechts
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Totale lengte (mm) 178
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Materiaal greep Overig
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode
Model 162 i
Type Phillips Screwdriver

Omschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform greep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81860.001.080
EAN 4013288027306
UBB 241124014010
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006152001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.