text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 160 i VDE geïsoleerde Sleuf Schroevendraaier, 0.6 x 3.5 x 100 mm


Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 181
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Ja
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 3.5
Bleddikte (mm) 0.6
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode 8205400000
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Omschrijving

Wera VDE schroevendraaier met meercomponenten Kraftform Plus handgreep voor snel en veilig werken: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81857.035.100
EAN 4013288027245
UBB 241124016411
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05006110001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.