text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Microstix® Kraftform Micro Schroevendraaier, 1 x 40 mm


Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraftform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 5E704576
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 157
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 1
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 157
Klinglengte (mm) 40
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 12.6
HS- en goederencode
Model 1572 ESD

Omschrijving

Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraftform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 5E704576
EAN 4013288181206
UBB 500643288219
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030084001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.