text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Microstix® Kraftform Micro Schroevendraaier, 0 x 40 mm


Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraftform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 4F890530
Aandraaivoorziening Overig
Grootte 0
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 157
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Grootte 0
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 157
Klinglengte (mm) 40
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1572 ESD

Omschrijving

Elektrostatisch veilige schroevendraaier voor Microstix® schroeven. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Met ergonomische Kraftform Micro handgreep voor aangenaam en vermoeiingsvrij werken en Black Point punt voor extra corrosiebescherming. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030083001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.