text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 5 x 60 mm


Artikelnummer 4T956962
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20.25
HS- en goederencode
Model 1569 ESD

Artikelnummers

Artikelnummer 4T956962
EAN 4013288093486
UBB 500643287062
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030150001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.