text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 3 x 60 mm


ESD-veilige Micro-schroevendraaier. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Snelle draaiing ontstaat door de hand op het hoofd te bevestigen en de sneldraaizone net daaronder te gebruiken. Dit maakt tijdrovende gripaanpassingen overbodig. Vermogenszones met geïntegreerde zachte secties zorgen voor het overbrengen van hoog los- en aandraaimoment; een precisiezone voor de juiste rotatiehoek tijdens fijne afstelwerk. Neem het rustig aan: gereedschapszoeker met kleurcodering volgens profielen en stempelgrootte - voor eenvoudige en snelle toegang tot het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 1V211444
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18.52
HS- en goederencode
Model 1569 ESD

Omschrijving

ESD-veilige Micro-schroevendraaier. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Snelle draaiing ontstaat door de hand op het hoofd te bevestigen en de sneldraaizone net daaronder te gebruiken. Dit maakt tijdrovende gripaanpassingen overbodig. Vermogenszones met geïntegreerde zachte secties zorgen voor het overbrengen van hoog los- en aandraaimoment; een precisiezone voor de juiste rotatiehoek tijdens fijne afstelwerk. Neem het rustig aan: gereedschapszoeker met kleurcodering volgens profielen en stempelgrootte - voor eenvoudige en snelle toegang tot het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 1V211444
EAN 4013288184085
UBB 500643286072
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030414001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.