text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 3.5 x 60 mm


Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummer 7W808266
Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18.5
HS- en goederencode
Model 1569 ESD

Omschrijving

Elektrostatisch veilige Micro schroevendraaier. Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade. Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk. Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden. Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden. Take it easy tool finder: met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Artikelnummers

Artikelnummer 7W808266
EAN 4013288184108
UBB 500643286494
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030416001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.