text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1569 ESD Kraftform Micro Dopschroevendraaier, 2 x 60 mm


Artikelnummer 1A264449
Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handgreep
Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 157
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleuteldiepte (mm) 90
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 18.5
HS- en goederencode
Model 1569 ESD

Artikelnummers

Artikelnummer 1A264449
EAN 4013288184061
UBB 500643285652
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05030412001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.