text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Wera 334 SK Sleuf schroevendraaier, Zeskant Sleutel Kling, 1.2 x 6.5 x 125 mm


Artikelnummer 4E841057
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Zeskant
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6.5
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 107.76
HS- en goederencode
Model 334 SK

Artikelnummers

Artikelnummer 4E841057
EAN 4013288108074
UBB 500643192262
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05007674001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.