Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5H654010
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
Wera 1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaiers, met een af fabriek vast vooringestelde meetwaarde (0,02-0,11 Nm) en snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,035 Nm
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
5H654010
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.06
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.06
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
4
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H654010
EAN
4013288168351
UBB
500731026703
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074800001