text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm


Artikelnummer 6V541993
Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 131
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.05 - 0.11
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 131
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat Overig
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 0.05 - 0.11
Traploos regelbaar Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Stapgrootte instelling (Nm) 0.05
Geschikt voor verlengstuk Nee
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Ja
Met schaal Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 6V541993
EAN 4013288188311
UBB 500731035878
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05074810010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.