Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
4P742242
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
Wera 1460 ESD Kraftform Micro draaimomentschroevendraaier met vast vooringesteld meetbereik volgens klantspecificatie, met snelwisselhouder, 1460 ESD x 0,02-0,06 Nm
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
4P742242
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.06
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
131
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
Overig
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.02 - 0.06
Traploos regelbaar
Ja
Aansluitmaat (mm)
4
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4P742242
EAN
4013288188304
UBB
500731023650
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074800010