Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5P995299
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
Wera 1430 ESD Kraftform Micro instelbare momentschroevendraaier (0,02-0,11 Nm) met snelwisselhouder, 1431 ESD x 0,05-0,11 Nm
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
5P995299
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
141
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.05 - 0.11
Traploos regelbaar
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Totale lengte (mm)
141
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met signaaltoon
Ja
Aandraaimoment (Nm)
0.05 - 0.11
Traploos regelbaar
Nee
Stapgrootte instelling (Nm)
0.005
Geschikt voor verlengstuk
Nee
Met verlengstuk
Nee
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Merken
Wera
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5P995299
EAN
4013288179104
UBB
500731028030
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05074804001