text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel, TX 20 x 4 x 47 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 1W573275
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 86
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 86
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 B

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 1W573275
EAN 4013288093646
UBB 500643226672
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026374001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.