text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 1267 B TORX® Combi-Vlagsleutel, TX 15 x 4 x 47 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 3B531941
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 86
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 86
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 47
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 4
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 B

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel met combinatieprofiel voor binnen TORX® schroeven en binnenzeskantschroeven. Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B531941
EAN 4013288093707
UBB 500643226425
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026373001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.