text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel, 9 IP x 40 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 6F001645
Gewicht 5
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 40
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 5
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 9
Klinglengte (mm) 40
Greepuitvoering Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 1267 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 6F001645
EAN 4013288093608
UBB 500643226003
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026363001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.