text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Wera 1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel, 7 IP x 33 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 3F712509
Gewicht 5
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 33
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Gewicht 5
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 7
Klinglengte (mm) 33
Greepuitvoering Overig
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026361001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.