text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel, 6 IP x 33 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Objednací číslo 1U828700
Gewicht 5
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 33
Greepuitvoering Overig
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Gewicht 5
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 6
Klinglengte (mm) 33
Greepuitvoering Overig
Merken Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 1267 A

Popis

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven. TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw. Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld. Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U828700
EAN 4013288093561
UBB 500643225682
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05026360001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.