text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 8 x 40 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 2I873236
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Materiaal greep Overig
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
Materiaal kling Overig
Kap draaibaar Nee
Oppervlaktebescherming kling Overig
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026352001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.