text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 6 x 33 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artículo No. 9M503706
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 33
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 62
Grootte (TX) 6
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 33
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 A

Descripción

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Números de artículo

Artículo No. 9M503706
EAN 4013288093516
UBB 500643224693
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05026350001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.