text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 10 x 40 mm


Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummer 3E428317
Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Totale lengte (mm) 69
Grootte (TX) 10
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 40
Met boring Nee
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 3
VDE getest Nee
Merken Wera
HS- en goederencode
Model 1267 A

Omschrijving

Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven. Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven. In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Meervoudig voor extra grip.

Artikelnummers

Artikelnummer 3E428317
EAN 4013288093554
UBB 500643225435
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05026354001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.