Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
6K579293
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
WERA 1160 I VDE 1.2X6.5X150
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
6K579293
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
98
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
255
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
98
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Klinglengte (mm)
150
Klingbreedte (mm)
6.5
Bleddikte (mm)
1.2
Greepuitvoering
Overig
Met afrolbeveiliging
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K579293
EAN
4013288110183
UBB
500643222200
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
05031588001