text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Kraftform Micro Bits-Handhouder, 97 mm


Artikelnummer 5M965286
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 97
Lengte (m) 120
Snelwisselkop Ja
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 4
Dophouder Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 97
Lengte (m) 120
Snelwisselkop Ja
Maat machineopname Overig
Maat machineopname (mm) 4
Dophouder Nee
Toebehoren Ja
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode
Model 1013

Artikelnummers

Artikelnummer 5M965286
EAN 4013288183699
UBB 500643220485
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05051276001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.