0E499296
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
Rehau Waterslang Quattroflex lengte 25 m binnen-d. 25 mm buiten-d. 31 mm
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
0E499296
Wanddikte (mm)
3
Materiaal inlage
Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
3
Materiaal inlage
Textiel
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
10
Materiaal binnenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand
Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
30
Kleur buitenwand
Geel
Merken
Rehau
HS- en goederencode
Bekijk
Type
10997681600
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
Fabrikant artikelnummer
4000000784