Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
1C244982
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Wandslanghouder Auto Reel 30 Flowmax breedte 66 cm HOZELOCK
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1C244982
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
15
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Overig
Verrijdbaar
Nee
Voor inwendige diameter slang (mm)
15
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
30
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm)
16
Merken
Hozelock
HS- en goederencode
39269097
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C244982
EAN
5010646057783
UBB
500573996989
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
2597 0000