Boorstandaards
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
Toebehoren & onderdelen
Boorstandaards
1W781026
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
Wabeco frees- en boorstandaard totale hoogte 500 mm horizontaal 175mm
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
1W781026
Totale hoogte (mm)
500
Max. boordiameter (mm)
175
Spanhalsdiameter (mm)
43
Hoek verstelbaar
Ja
Hoek (°)
360 - 360
Merken
Wabeco
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
Totale hoogte (mm)
500
Max. boordiameter (mm)
175
Spanhalsdiameter (mm)
43
Hoek verstelbaar
Ja
Hoek (°)
360 - 360
Merken
Wabeco
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W781026
EAN
4005725244049
UBB
500581253407
UNSPSC
27112703
Fabrikant artikelnummer
24404