Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1V410601
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Völkel Machinetap DIN 371 N/A HSSE-PM 4X0.7 C 39° RSP
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
1V410601
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
13
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
Overig
Ring identificatiekleur
Groen
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Merken
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V410601
EAN
4022835300328
UBB
500513431550
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
30032