text.skipToContent text.skipToNavigation

Zakschuifmaat DIN 862 150 mm met momentvaststelling hoekig


Artikelnummer 6T160406
Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.05
Meetbereik (mm) 0 - 150
Materiaal Overig
Imperiale schaalverdeling Nee
Type fijninstelling Schuif
Merken Fabory approved vendor
Verpakt per 1

Specificaties

Dieptemaat Ja
Nauwkeurigheid (mm) 0.05
Meetbereik (mm) 0 - 150
Materiaal Overig
Imperiale schaalverdeling Nee
Type fijninstelling Schuif
Merken Fabory approved vendor
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode
Type Pocket Calliper

Artikelnummers

Artikelnummer 6T160406
EAN 4054773031385
UBB 500582934377
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 851008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.