text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom DELA.1257 WINKELHAKEN 90° MET AANSLAG - KLASSE II 150MM


Artikelnummer 4U735856
Klingbreedte (mm) 20
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 100
Met libelle Nee
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Klingbreedte (mm) 20
Beenlengte langste deel (mm) 150
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 100
Met libelle Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 409
HS- en goederencode
Type Flanged Square

Artikelnummers

Artikelnummer 4U735856
EAN 3170332150432
UBB 500639449908
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer DELA.1257.04
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.