text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom DELA.1257 WINKELHAKEN 90° MET AANSLAG - KLASSE II 100MM


Artikelnummer 7A954376
Klingbreedte (mm) 20
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Met libelle Nee
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Klingbreedte (mm) 20
Beenlengte langste deel (mm) 100
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Met libelle Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 207
HS- en goederencode
Type Flanged Square

Artikelnummers

Artikelnummer 7A954376
EAN 3170332150371
UBB 500639449742
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer DELA.1257.02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.