text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom DELA.1257 WINKELHAKEN 90° MET AANSLAG - KLASSE II 200MM


Artikelnummer 9L662566
Klingbreedte (mm) 30
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 130
Met libelle Nee
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Klingbreedte (mm) 30
Beenlengte langste deel (mm) 200
Met maatverdeling Nee
Met verstek Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 130
Met libelle Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 735
HS- en goederencode
Type Flanged Square

Artikelnummers

Artikelnummer 9L662566
EAN 3170332150463
UBB 500639450138
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer DELA.1257.06
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.