text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Roestvaststaal (RVS) A2 M6X25


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 25 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
e (max.) 33
h (max.) 17
L (mm) 25
P 1

Normeringen

NEN 1624
DIN 316

Artikelnummers

Artikelnummer 51812.060.025
EAN 8717077784406
UBB 500634436397
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.