text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef ronde vleugelvorm DIN 316 Gietijzer Elektrolytisch verzinkt M5X10


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 10 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Vleugel
Materiaalsoort Gietijzer
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 5.6
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
e (max.) 26
h (max.) 13
L (mm) 10
P 0.8

Normeringen

DIN 316
NEN 1624

Artikelnummers

Artikelnummer 16210.050.010
EAN 8715492589217
UBB 950351696063
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.