text.skipToContent text.skipToNavigation

Vleugelschroef met elektrolytisch verzinkt draadeind Glasvezel versterkt kunststof M6X20


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 20 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 11
HS- en goederencode

Afmetingen

a 33
b 15
d-D M6
h 16.5
L (mm) 20
P 1

Artikelnummers

Artikelnummer 57050.060.020
EAN 8715492875662
UBB 950373183678
UNSPSC 31161500

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.